Rohrbiegegerät „Sinus“ mit Segmenten im Tragekasten, für Rohr-Außen-⌀: 12-22mm

Artikel-Nr.: 822011 12-22
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rohr-Außen-⌀ 12; 15; 18; 22 mm
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Verpackung Stahlblechkasten
Anzahl Biegesegmente 4
Anzahl Rohrbiegegeräte 1
Anzahl Gleitschuhe 4
maximaler Biegewinkel 180 Grad
Werkstoff Biegesegment glasfaserverstärkter Polyamid
Werkstoff Gleitschuh glasfaserverstärkter Polyamid
Produktart Biegeapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 822011 12-22
Kopieren
EAN / GTIN 4039976026925
Kopieren
Herstellernummer 154003 R
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Beschreibung

Ausführung:

Universeller, robuster Hand-Rohrbieger zum kalten Ziehbiegen von Rohren. Biegesegmente und Gleitschuhe bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid, das heißt sehr widerstandsfähig und leicht zugleich. Die Biegesegmente für die verschiedenen Rohr-⌀ sind auswechselbar. Das Rohrbiegegerät kann stationär im Schraubstock oder lose von Hand bedient werden.

Verwendung:

Zum Biegen von sowohl weichen als auch harten Kupferrohren, wärmeisolierten Kupferrohren, Stahlrohren sowie Aluminium- und VA-Rohren in den Dimensionen 10 − 22 mm Außendurchmesser (für VA-Rohre 12−18 mm). Biegewinkel bis 180°. (Maximale Wandstärke der Rohre 1,5 mm, Weichkupfer bis 3 mm, VA bis 1,5 mm.)

Inhalt:

Rohrbiegegerät: 1 St.
Je 1 Biegesegment für Rohr-Außen-⌀: 12; 15; 18; 22 mm
Je 1 Gleitschuh für Rohr-Außen-⌀: 12; 15; 18; 22 mm

Lieferumfang:

Bestehend aus Biegeantrieb aus gehärtetem Stahl, Steckbolzen, 4 Biegesegmenten, 4 Gleitschuhen und speziellem Biegespray im Stahlblechtragekasten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb