Tragkasten aus Stahlblech für Gewindeschneidkluppe „Central“ C2

Artikel-Nr.: 820620 C2
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 500 mm
Breite 280 mm
Höhe 95 mm
Anzahl einsetzbare Schneidköpfe max. 9
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 820620 C2
EAN / GTIN 4044942048184
Herstellernummer 479803

Beschreibung

Passend für:

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Nr. 820300 / 820310.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb