Schneidkluppe „EVA Set R“ komplett mit Stahlblechkasten 1/2-1.1/4

Artikel-Nr.: 820301 1/2-1.1/4
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN 10226
Verpackung Stahlblechkoffer
Anzahl Ratschenarme 1
Whithworth Rohrgewindeschneidkopf 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 Zoll
Produktart Schneidkluppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 820301 1/2-1.1/4
EAN / GTIN 4039976048361

Beschreibung

Ausführung:

Schneller Schneidkopfwechsel durch einfaches Einstecken in den Knarrenkopf mit Schnellverriegelung. Schneidköpfe mit langer Rohrführung und genau eingestellten Schneidbacken. Die Schneidbacken sind besonders verschleißfest und austauschbar. Ratsche umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Mit umgedrehten Schneidbacken auch zum Gewindeschneiden bis dicht an die Wand (an kurzen, bereits installierten Rohrstutzen) geeignet. Nicht geeignet für VA-Rohre.

Verwendung:

Als handliche und leichte Kluppe zum Mitnehmen auf Baustellen. Der kleine Kopf-⌀ ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.

Passend für:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226 konisch 1:16.

Inhalt:

dazugehörende Schneidköpfe je 1 St.
(für Whitworth-Rohrgewinde): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 Zoll;
Ratschenarm: 1 St.

Hinweis:

Folgende Teile sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich:
  • Ratschenarm.
  • komplette Schneidköpfe mit Backen, sowie Ersatzbacken.

Bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb