Kunststoffrohrabschneider BiX® mit 3 Klingen 50 mm

Artikel-Nr.: 819780 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BiX
für Rohr-Außen-⌀ 20 mm - 50 mm
mit Ratschefunktion nein
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 819780 50
EAN / GTIN 4003773087311
Herstellernummer 90 22 10 BK

Beschreibung

Ausführung:

Rohrabschneider aus stabilem, verstärktem Kunststoff, Messerblock aus Zinkdruckguss. Besonders handlich, für grat- und spanfreie Abtrennung von Rohren. Sicheres, fachgerechtes Kürzen von Tropfhülsen bei der Endmontage - nahezu bündig zur Wand (ca. 2 – 3 mm Wandabstand). Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) und von Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen). Verschlussmechanismus zum sicheren Transport.

Verwendung:

Schneidet u.a. Hochtemperatur-Abwasserrohre, Elektro-Leerrohre und unverstärkte Kunststoffrohre mit Wandstärken bis 2,4 mm im Handumdrehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb