Ersatzklingen Wellrohrschneider 4-teilig 26 mm

Artikel-Nr.: 819756 26
Setpreis 4 Stück (CHF 5.03 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 819756 26
EAN / GTIN 4045197978752
Herstellernummer 819756 26

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Magnesium-Druckguss mit 4 nadelgelagerten Führungsrollen und ergonomischen, gummierten Griffen. Automatischer Klingenrückzug. Integrierter Schutzwellrohrschneider ermöglicht ein Schneiden des Schutzwellrohres (18-35 mm) ohne das innere Rohr zu beschädigen. Mit 4 dreischneidigen Klingen. Alle Klingen haben eine PTFE-Antihaftbeschichtung.

Passend für:

Kunststoffrohrschere Nr. 819750

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb