Rohrabschneider Automatik PL 67

Artikel-Nr.: 819605 67
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 819605 67
EAN / GTIN 4004625700310
Herstellernummer 70031

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren.
Ausführung:
  • Grundkörper aus Alu-Druckguss mit 2 Führungsrollen und Einstich.
  • Spindelschnellverstellung durch Ratschenprinzip und Federrückzug.
  • Ergonomischer Handgriff.
  • Merkmal:

    für Rohr-Außen-ø: 6 - 67 Attribute
    Anzahl Führungsrollen: 2
    Anzahl Schneidrädchen: 1
    Schneidrädchen Bohrung: 4,8 mm
    Schneidrädchen Breite: 11 mm
    Schneidrädchen-ø: 40 mm
    Nombre de molettes: 1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb