Rohrabschneider Kompakt 35 mm

Artikel-Nr.: 818505 35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidrädchen-⌀ 19 mm
    Schneidrädchen Breite 5 mm
    Schneidrädchen Bohrung 5 mm
    für Rohr-Außen-⌀ 3 mm - 35 mm
    Anzahl Führungsrollen 4
    Anzahl Schneidrädchen 1
    geeignet für Rohrmaterial Aluminium; Kupfer; Stahl
    mit Ratschefunktion nein
    Produktart Rohrabschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 818505 35
    EAN / GTIN 4018754329380
    Herstellernummer 60031000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Körper aus Magnesium-Druckguss, mit einem Ersatzrädchen im Drehknauf. Drehknauf aus Zink-Druckguss. Schneidrädchenwechsel kann ohne Werkzeug erfolgen. Zum optimalen Halten des Rohres beim Schneiden mit 4 Führungsrollen ausgestattet.

    Verwendung:

    Zum Schneiden von Alu, Kupfer und dünnwandigen Stahlrohren.

    Ersatzteil:

    Passendes Ersatz-Schneidrädchen siehe Nr. 818605 Gr. 1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb