{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrädchen-⌀ | 20 mm | |
Schneidrädchen Breite | 6,2 mm | |
Schneidrädchen Bohrung | 7,8 mm | |
Produktart | Schneidrad |
Artikelnummer | 818385 1 | |
EAN / GTIN | 4003773085874 | |
Herstellernummer | 90 39 02 V01 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ersatz-Schneidrädchen, Typ: 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 13.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
CHF 8.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
72 Stück sofort lieferbar
CHF 2.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidrädchen Bohrung | 7,8 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Schneidrädchen Breite | 6,2 mm | 6,2 mm | 5 mm |
Schneidrädchen-⌀ | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
Produktart | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad |