Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller X-BOARD 500 mm

Artikel-Nr.: 814879 500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 500 mm
Höhe 146 mm
Nutzhöhe 133 mm - 150 mm
Gewicht 7,47 kg
Tragfähigkeit 800 kg
für Dorn-⌀ 40 mm
Produktart Kabelaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814879 500
EAN / GTIN 9120045475616
Herstellernummer 10136

Beschreibung

Ausführung:

Das kompakte X-BOARD – XB ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf und Abroller. Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das X-BOARD – XB ist kompakt und leicht und passt nahezu für jede Trommelart.
belastbar bis 800 kg. Höhenverstellbar Deckel.

Vorteil:

Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 (Gr. 300) bzw. 12 (Gr. 500) gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge.

Verwendung:

Für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommel, Leerrohre, Seile und Seiltrommel). Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln.

Hinweis:

Basaltstäbe Nr. 814877 können optional als Zentrierhilfe verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb