• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Kabeleinziehband RUNPO 5 verdrillt, in Kunststoffbox, Bandlänge: 20m

Artikel-Nr.: 814872 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandlänge 20 m
Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal 2,7 kN
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814872 20
EAN / GTIN 9120045472806
Herstellernummer 10013
Hersteller RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Beschreibung

Ausführung:

5,3 mm starkes Einziehband aus Polyester, 3-fach verdrillt. Beide Enden verpresst mit verstärkter, flexibler Führungsspitze (Runpogleiter) mit Drallausgleich und Edelstahl-Zugöse. Extrem flexibles Band mit nur 20 mm Biegeradius.

Vorteil:

Nahezu bruchfrei auch bei engsten Radien.

Verwendung:

Für Rohrdurchmesser 16 − 40 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb