Kabeleinziehband-Glasfaser-GF3 in Kunststoff-Box, Bandlänge: 30m

Artikel-Nr.: 814867 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandlänge 30 m
Belastung Einziehband maximal 4,5 kN
Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal 1,3 kN
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814867 30
EAN / GTIN 9120045477153
Herstellernummer 10197
Hersteller RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Beschreibung

Ausführung:

3 mm starkes Glasfaserband, schubstabil und dennoch hochflexibel; ideal für kompliziertes Kabeleinziehen in bereits belegte Rohre oder bei vielen Rohrbögen.
Ergonomischer Halte- und Tragegriff. Patentierte Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz ( 2× Außengewinde ⌀ RTG 6 mm). Automatische Rückschub-Sicherung. Anti-Rutsch-Beschichtung. Baustellentauglich, spritzwasser- und staubgeschützt, stoß- und bruchfest. Bis Radius 38 mm möglich.
Kompatibel auch mit RUNPOCAM RC2 (Nr. 814878) und den Basaltstäben (Nr. 814877).

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör verliersicher in Kunststoffbox: 1 flexible Führungsspitze (Runpogleiter) mit Drallausgleich, 1 Knickschutz-Endhülse RTG ⌀ 6 mm, 1 Einziehhilfe, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Kabelziehschlaufe (⌀ 14 mm außen), 6 Klebehülsen ⌀ 3 mm, 3 Zugösen ⌀ 7 mm, 1 Anfangbirne ⌀ 11 mm, 1 Verbindungshülse, 2 Montageschlüssel, 1 Knopfbatterie CR2032.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb