Kabelziehstrumpf M5 10

Artikel-Nr.: 814710 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wirklänge 120 mm
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814710 10
EAN / GTIN 4044489080609
Herstellernummer 108060

Beschreibung

Passend für:

Alle Kabeleinziehbandlängen.
Kabeleinziehband Nr. 814870 / 814875 / 814885 und 814886 (bis Katalog 45).

Passend für:

Kabel-⌀ bis: 9 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb