{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 250 mm | |
maximale Schlüsselweite | 30 mm | |
ganze Länge | 10 Zoll | |
Maulstellung | 22 Grad | |
funkenfrei | nein | |
Skalierung | ja | |
Griffhülle | ja | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 813961 250 | |
EAN / GTIN | 4062406069704 | |
Herstellernummer | 813961 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Rollgabelschlüssel mit Griffhülle, ganze Länge: 250mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar
CHF 23.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
181 Stück sofort lieferbar
CHF 19.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 18.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 38.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
ganze Länge | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
ganze Länge | 10 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll |
Griffhülle | ja | nein | nein | ja |
maximale Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Skalierung | ja | ja | ja | ja |
Produktart | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel | Rollgabelschlüssel |