Zangenschlüssel 250 mm

Artikel-Nr.: 813770 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maullänge 25 mm
Spannweite 42 mm
ganze Länge 250 mm
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813770 250
EAN / GTIN 4010995409234
Herstellernummer 40923

Beschreibung

Ausführung:

  • Parallel geführte, glatte Greifbacken; brünierte Ausführung.
  • Griffe mit Kunststoff überzogen.
  • Neue druckknopflose Einstellung durch einfaches Anschieben verbessert die Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen.
  • Auch für Linkshänder geeignet da Bedienung ohne einseitigen Druckknopf.
  • Die Ratschenfunktion der Greifbacken ermöglicht schnelles Verschrauben durch einfaches Überrutschen.
  • Selbsthemmung ab SW 17.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb