Zangenschlüssel Joker 6004, selbsteinstellend L

Artikel-Nr.: 813740 L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6004 Joker L
Spannweite 16 mm - 19 mm
Spannweite 5/8 – 3/4 Zoll
ganze Länge 224 mm
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813740 L
EAN / GTIN 4013288214706
Herstellernummer 05020101001

Beschreibung

Ausführung:

  • Parallel geführte, glatte Greifbacken.
  • Neue stufenlose Selbsteinstellung durch einfaches Ansetzen an Sechskant-Schrauben und Muttern.
  • Schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels durch mechanische Ratschenfunktion.
  • Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen.
  • Besonders kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweiten-Prismen im Maul.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb