Zangenschlüssel mit 2K-Griffhüllen 150 mm

Artikel-Nr.: 813720 150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maullänge 20 mm
Spannweite 0 mm - 27 mm
ganze Länge 150 mm
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Herstellernummer 86 05 150

Beschreibung

Ausführung:

Parallel geführte, glatte Greifbacken; verchromte Ausführung.
Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
Zangenschlüssel verchromt, Mehrkomponenten-Griffe.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb