Zangenschlüssel 400 mm

Artikel-Nr.: 813700 400
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maullänge 41 mm
Spannweite 0 mm - 85 mm
ganze Länge 400 mm
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813700 400
EAN / GTIN 4003773077312
Herstellernummer 86 03 400

Beschreibung

Ausführung:

Parallel geführte, glatte Greifbacken; verchromte Ausführung.
Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
Zangenschlüssel verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb