Zangenschlüssel, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 813501 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maullänge 30 mm
Spannweite 0 mm - 52 mm
ganze Länge 250 mm
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813501 250
EAN / GTIN 4062406239008
Herstellernummer 813501 250

Beschreibung

Ausführung:

Parallel geführte, glatte Greifbacken; verchromte Ausführung.
Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
Anwenderfreundliches Arbeiten durch ergonomisch ausgeprägte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug, dadurch reduzierte Abrutschgefahr. Zangenschlüssel verchromt.
Gelaserte Skala (Vorderseite metrisch und Rückseite zöllig), ermöglicht vorab die Einstellung der Schlüsselweite.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb