Rohr-Greifzange mit Kunststoffbacken Oberfläche verchromt 250 mm

Artikel-Nr.: 813053 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
105 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Spannweite 75 mm
Ausführung Backen Kunststoff
Oberfläche verchromt
Produktart Rohrgreifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813053 250
EAN / GTIN 4003773078494
Herstellernummer 81 13 250

Beschreibung

Ausführung:

Mit auswechselbaren 2K-Kunststoffbacken.
25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Schnelle Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf, Schenkel mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss, sowie verchromte bzw. polierte Werkstücke (Armaturen).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet. Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb