{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 425 mm | |
Spannweite | 60 mm | |
Rohr-⌀ | 1.1/2 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
S-Maul | ja | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810745 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4003773014256 | |
Herstellernummer | 83 30 015 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eckrohrzange mit S-förmigem Maul 1.1/2 Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 74.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 40.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | ganz geschmiedet |
schwedische Form | ja | ja |
S-Maul | ja | ja |
Spannweite | 60 | 63 |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |