{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 560 mm | |
Spannweite | 100 mm | |
Rohr-⌀ | 2 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Ausführung Griff | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810700 2 | |
EAN / GTIN | 4005887271105 | |
Herstellernummer | 87115020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Eckrohrzange, Rohr-⌀: 2Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 145.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
CHF 80.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 64.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | ganz geschmiedet | ganz geschmiedet |
Rohr-⌀ | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll |
Spannweite | 100 mm | 80 mm | 80 mm |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |