Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 1.1/2Zoll

Artikel-Nr.: 810600 1.1/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 420 mm
Spannweite 63 mm
Rohr-⌀ 1.1/2 Zoll
Maulwinkel 45 Grad
Herstellverfahren ganz geschmiedet
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
S-Maul ja
schwedische Form ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810600 1.1/2
EAN / GTIN 4045197167057
Herstellernummer 810600 1.1/2

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form; schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend, 45° abgewinkelt. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.
HOLEX mit S-Maul für Dreipunkt-Auflage des Rohres. (preisgünstigeres Modell).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 1.1/2Zoll

Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 1.1/2Zoll

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF  40.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  37.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar
CHF  51.10
ganze Länge 420 mm 425 mm 420 mm
Maulwinkel 45 Grad 45 Grad 45 Grad
Rohr-⌀ 1.1/2 Zoll 1.1/2 Zoll 1.1/2 Zoll
Spannweite 63 mm 59 mm 63 mm
Vergütung Maul induktiv gehärtet induktiv gehärtet induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange Rohr- und Wasserpumpenzange Rohr- und Wasserpumpenzange

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb