Eckrohrzange (leichtere Ausführung), Rohr-⌀: 1Zoll

Artikel-Nr.: 810400 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 315 mm
Spannweite 45 mm
Rohr-⌀ 1 Zoll
Maulwinkel 45 Grad
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810400 1
EAN / GTIN 4045197167002
Herstellernummer 810400 1

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form, mit schlankem 45° abgewinkeltem Maul. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb