Gestellbohrer 460 mm lang 32 mm

Artikel-Nr.: 795610 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795610 32
EAN / GTIN 9002696165538
Herstellernummer 0084320460

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit Gewindespitze und Vorschneider. 6-kant-Schaft (12 mm), passend für 13 mm Bohrfutter.
Verwendung: Zum Bohren von tiefen Bohrlöchern (z. B. Balken / Sparren).

Merkmal:

Bohrer-ø: 32 mm
ganze Länge: 460 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb