Gestellbohrer 460 mm lang 30 mm

Artikel-Nr.: 795610 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795610 30
EAN / GTIN 9002696165521
Herstellernummer 0084300460

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit Gewindespitze und Vorschneider. 6-kant-Schaft (12 mm), passend für 13 mm Bohrfutter.
Verwendung: Zum Bohren von tiefen Bohrlöchern (z. B. Balken / Sparren).

Merkmal:

Bohrer-ø: 30 mm
ganze Länge: 460 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb