Gestellbohrer 460 mm lang 26 mm

Artikel-Nr.: 795610 26
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795610 26
EAN / GTIN 9002696165507
Herstellernummer 0084260460

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit Gewindespitze und Vorschneider. 6-kant-Schaft (12 mm), passend für 13 mm Bohrfutter.
Verwendung: Zum Bohren von tiefen Bohrlöchern (z. B. Balken / Sparren).

Merkmal:

Bohrer-ø: 26 mm
ganze Länge: 460 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb