Gestellbohrer 235 mm lang 12 mm

Artikel-Nr.: 795510 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 12 mm
Spirallänge 165 mm
ganze Länge 235 mm
Schaft-⌀ 12 mm
Schaft-Sechskant 11 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795510 12
EAN / GTIN 9002696165071
Herstellernummer 0084120235

Beschreibung

Ausführung:

Mit Gewindespitze und Vorschneider. Schaft passend für 13 mm Bohrfutter.

Verwendung:

Zum Bohren von tiefen Bohrlöchern (z. B. Balken / Sparren).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb