Forstnerbohrer-Satz im Holzetui, Anzahl Bohrer: 6

Artikel-Nr.: 795160 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Bohrer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Bohrer 6
Verpackung Holzetui
20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795160 6
EAN / GTIN 9002696303022
Herstellernummer 03100006K

Beschreibung

Ausführung:

Zweischneidig mit zylindrischem Schaft.
Spezialstahl; für normale Anwendung zum Bohren in Holz, teilweise auch in Hartholz. Die scharfe Umlaufschneide sorgt für ausrissfreie Sacklöcher und reduziert zugleich die Gefahr des Überhitzens.

Verwendung:

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Norm:

DIN 7483 G

Inhalt:

Zusammengestellt aus Nr. 795150.

Inhalt:

Bohrer Nr. 795150: je 1 Stück Gr. 20; 25; 30; 35; 40; 50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb