Forstnerbohrer 28 mm

Artikel-Nr.: 795150 28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795150 28
EAN / GTIN 9002696009405
Herstellernummer 031002800

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: DIN 7483 G
Ausführung: Zweischneidig mit zylindrischem Schaft. Spezialstahl; für normale Anwendung zum Bohren in Holz, teilweise auch in Hartholz. Die scharfe Umlaufschneide sorgt für ausrissfreie Sacklöcher und reduziert zugleich die Gefahr des Überhitzens.
Verwendung: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Merkmal:

Anzahl Schneiden Z: 2
Bohrer-ø: 28 mm
ganze Länge: 90 mm
Schaftmaß: 8x30

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb