• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Maschinen-Forstnerbohrer 24 mm

Artikel-Nr.: 795150 24
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 795150 24
EAN / GTIN 9002696093206
Herstellernummer 031002400

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: DIN 7483 G
Ausführung: Zweischneidig mit zylindrischem Schaft. Spezialstahl; für normale Anwendung zum Bohren in Holz, teilweise auch in Hartholz. Die scharfe Umlaufschneide sorgt für ausrissfreie Sacklöcher und reduziert zugleich die Gefahr des Überhitzens.
Verwendung: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Merkmal:

Anzahl Schneiden Z: 2
Bohrer-ø: 24 mm
ganze Länge: 90 mm
Schaftmaß: 8x30
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb