Forstnerbohrer 10 mm

Artikel-Nr.: 795150 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795150 10
EAN / GTIN 9002696009139
Herstellernummer 031001000

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: DIN 7483 G
Ausführung: Zweischneidig mit zylindrischem Schaft. Spezialstahl; für normale Anwendung zum Bohren in Holz, teilweise auch in Hartholz. Die scharfe Umlaufschneide sorgt für ausrissfreie Sacklöcher und reduziert zugleich die Gefahr des Überhitzens.
Verwendung: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Merkmal:

Anzahl Schneiden Z: 2
Bohrer-ø: 10 mm
ganze Länge: 90 mm
Schaftmaß: 6x30
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb