Schwerer Stechbeitel, Schneidenbreite: 40mm

Artikel-Nr.: 794900 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 40 mm
ganze Länge 315 mm
Werkstoff Heft Weißbuche
Produktart Stechbeitel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794900 40
EAN / GTIN 4250098603560
Herstellernummer 1100.40

Beschreibung

Ausführung:

Halblange Form; extra kräftig geschmiedet, blank geschliffen; Weißbuchenheft mit Stahlrohrzwinge und Lederscheibe.

Werkstoff:

Spezialstahl höchster Qualität.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb