Stechbeitel mit Holzheft, Schneidenbreite: 6mm

Artikel-Nr.: 794800 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 6 mm
ganze Länge 215 mm
Werkstoff Heft Holz
Produktart Stechbeitel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 794800 6
EAN / GTIN 4250098600057
Herstellernummer 1000.6

Beschreibung

Ausführung:

Lange Form mit breiter Fase; geschmiedet; blank geschliffen. Jeder Beitel auf Härte und Schneidhaltigkeit geprüft.

Werkstoff:

Spezialstahl höchster Qualität.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb