Meißelsatz SDS-plus – 140 mm 3-teilig

Artikel-Nr.: 789590
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
    Schaft SDS Plus
    ganze Länge 140 mm
    Ausführung Meißel Flachmeißel; Spitzmeißel; Spatenmeißel
    Werkstoff Werkzeug-Spezialstahl
    Anzahl Werkzeuge 3
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 789590
    EAN / GTIN 4049002093159
    Herstellernummer R212 00096

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verschleißarme, kugelgestrahlte Oberfläche.

    Verwendung:

    Für Beton, Mauerwerk und Naturstein.

    Werkstoff:

    Werkzeug-Spezialstahl.

    Lieferumfang:

    1 Breitflachmeißel, Schneidenbreite 30 mm
    1 Flachmeißel, Schneidenbreite 20 mm
    1 Spitzmeißel

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb