{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
ganze Länge | 250 mm | |
Schneidenbreite | 40 mm | |
Produktart | Meißel |
Artikelnummer | 789530 3 | |
EAN / GTIN | 4045197967145 | |
Herstellernummer | 789530 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Fliesenmeißel SDS-plus - 250 mm, Typ: 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 26.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 22.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 33.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 30.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Max | SDS Plus |
Schneidenbreite | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Meißel | Meißel | Meißel | Meißel |