Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max 40X920 mm

Artikel-Nr.: 789200 40X920
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Max

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    40 mm
    ganze Länge 920 mm
    Spirallänge 800 mm
    Schneidstoff HM
    Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
    Schaft SDS Max
    Anzahl Schneiden Z 2
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 789200 40X920
    EAN / GTIN 4002395316335
    Herstellernummer 4932352796

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten.
    Schärfere abgewinkelte Spitze: Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, Aggressiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit. PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechansiche Anker. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung.
    Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt ab ⌀ 16 mm.

    Verwendung:

    Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

    Hinweis:

    Bei Länge >500 mm mindestens 150 mm tief mit kurzem Bohrer (vorzugsweise gleicher ⌀) vorbohren.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb