Hartmetall-Hammerbohrer-Satz, Anzahl-Bohrer: 10

Artikel-Nr.: 789021 10
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl-Bohrer Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Plus
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789021 10
EAN / GTIN 4058546414849

Beschreibung

Ausführung:

  • 2-Schneider. Die 3 spezielle Power Breaker Vortriebszähne des MS2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton. Durch die kernverstärkte Spirale (KVS) werden Vibrationen gedämpft; die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen.

In PACKOUT kompatibler Kunststoffkassette.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Inhalt:

Hammerbohrer Nr. 789000: je 1 St. Gr. 5; 5 ;6 ;6 Gesamtlänge 110 mm; Gr. 6; 6; 8; 8; 10; 12 Gesamtlänge 160 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb