Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus 16X600 mm

Artikel-Nr.: 789010 16X600
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    16 mm
    ganze Länge 600 mm
    Spirallänge 550 mm
    Schneidstoff HM
    Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
    Schaft SDS Plus
    Anzahl Schneiden Z 2
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 789010 16X600
    EAN / GTIN 4062406262969
    Herstellernummer 789010 16X600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die markante und aggressive Zentrierspitze ermöglicht eine aktive Zentrierung und optimale Führung während des Bohrvorgangs. Innovatives Kopfdesign mit kurzen geraden Anläufen für ein signifikant schnelleres Bohren bei deutlich erhöhter Stabilität, auch in armierten Beton. Vibrationsoptimierte Spiralform mit Kernverstärkung. Der Kerndurchmesser und die Spiralsteigung des Bohrers sind präzise aufeinander abgestimmt und sorgen damit für eine effiziente Kraftübertragung vom Bohrhammer auf die Hartmetallspitze.

    Vorteil:

    • Kurze Spiralanläufe und konkav geformte Spanflächen (Schaufeleffekt) sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.
    • Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.
    • Zusätzliche, speziell geformte Kernschneiden: effizientes Zertrümmern von Beton.

    Verwendung:

    Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk - mit höchstem Bohrkomfort.

    Hinweis:

    Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb