Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus

Artikel-Nr.: 789005 6,5X215SET
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789005 6,5X215SET
EAN / GTIN 3165140483544
Herstellernummer 2 608 585 620

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.

Merkmal:

ø: 6,5 mm
ganze Länge: 215 mm
Spirallänge: 150 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb