Hammerbohrer SDS Plus-5, 5x165mm SET

Artikel-Nr.: 789005 5X165SET
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 789005 5X165SET
    EAN / GTIN 3165140483476
    Herstellernummer 2 608 585 613

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hinweis: Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).
    Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
    Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.

    Merkmal:

    ø: 5 mm
    ganze Länge: 165 mm
    Spirallänge: 100 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb