Universal-Lochsäge ohne Zentrierbohrer 82 mm

Artikel-Nr.: 788041 82
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohr-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schneidstoff HM
Anzahl Schneiden Z 3
maximale Trenntiefe 60 mm
Verwendung für Schalter-, Hohlwand- und Verteilerdosen, Einbauleuchten
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 788041 82
EAN / GTIN 4058546228774
Herstellernummer 4932464932

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallzähne für längere Lebensdauer, auch beim Bohren von dichten Werkstoffen. Breite und tiefe Spanräume zum leichten Entfernen des Bohrkerns. Aggressive Zahngeometrie für bis zu 10x schnelleren Bohrfortschritt im Vergleich zu Bi-Metall-Lochsägen. Ideal für den Einsatz im Elektronik- und Installateurbereich.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und von Durchbrüchen in verschiedenen Materialien: Mauerwerk, Leichtbaustoffe, Kunststoffe und Holz. Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, Naturstein und harten Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².

Hinweis:

Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb