Hartmetall-Hohlbohrkrone ohne Zentrierbohrer 68 mm

Artikel-Nr.: 788000 68
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohr-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohr-⌀ 68 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Gesamtlänge 50 mm
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 788000 68
EAN / GTIN 4002395357031
Herstellernummer 4932399099

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkrone mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt.
Mit Innengewinde M16 für Schaft Nr. 788022.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und Durchbrüche mit Schlag- oder Hammerbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Naturstein usw.
Zum Versenken von Elektro-Unterputzdosen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb