Feinsteinzeug-Fliesenbohrer 5 mm

Artikel-Nr.: 787035 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • maximale Drehzahl: 200

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 5 mm
Anzahl Bohrer 2
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Bit-Sechskantschaft E 6,3
ganze Länge 105 mm
Schaft-⌀ 10
maximale Drehzahl 200 min-1
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 787035 5
EAN / GTIN 9002741169054
Herstellernummer 0000300052100

Beschreibung

Ausführung:

2-teilig. Ein Bohrer mit diamantgeschliffener Hartmetall-Platte mit einer patentierter Zentrierspitze für punktgenaues Ansetzen und exakte Löcher ohne Ausbrüche. Mit 10 mm Schaft. Ein Hartmetall-Bohrer zum Einsatz in gewerblicher Bohrfutteraufnahme. Mit 1/4 Zoll (E 6,3) 6-kant Schaft.

Verwendung:

Für härteste Steinzeugfliesen bis Mohs- / Ritz-Härtegrad 9 sowie Glas und Porzellan.

Hinweis:

Nicht geeignet zum Schlagbohren. Spindeldrehzahl maximal 200 U/min. Keine Kühlung erforderlich.