Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3), ⌀: 4mm

Artikel-Nr.: 787001 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Bit-Sechskantschaft: E 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

4 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Arbeitslänge 45 mm
Gesamtlänge 90 mm
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 787001 4
EAN / GTIN 4058546287207
Herstellernummer 4932471092

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallplatte mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel. Durch Zentrieranschliff punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:
  • Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.
  • Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.
  • Armiereisen in Beton.

Hinweis:

  • Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!
  • Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3), ⌀: 4mm

Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3), ⌀: 4mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar
CHF  5.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  3.35
Schneidstoff HM HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren kein Schlagbohren
Produktart Mehrzweckbohrer Mehrzweckbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb