{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 8 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Arbeitslänge | 80 mm | |
Gesamtlänge | 120 mm | |
Schaft-⌀ | 8 mm | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786070 8 | |
EAN / GTIN | 4062406773434 | |
Herstellernummer | 786070 8 |