{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 14 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 85 mm | |
ganze Länge | 150 mm | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786001 14 | |
EAN / GTIN | 4058546404352 | |
Herstellernummer | 4932480150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Betonbohrer 14 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 10.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
77 Stück sofort lieferbar
CHF 6.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer-⌀ | 14 mm | 14 mm |
ganze Länge | 150 mm | 150 mm |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 85 mm | 85 mm |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |