{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gerätehub | 21 mm | |
Setzkraft bei 6 bar | 10.500 N | |
Luftverbrauch pro Niet | 5,4 l | |
Schlauchanschluss | 8 mm | |
maximaler Dorn-⌀ | 3,2 mm | |
für Blindnieten aller Werkstoffe bis | 4,8 mm | |
für Blindnieten Aluminium bis | 6 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Betriebsdruck | 6 bar - 7 bar | |
Produktart | Blindnietgerät |
Artikelnummer | 770513 3 | |
Herstellernummer | 770513 3 |