Akku-Blindnietgerät AccuBird®

Artikel-Nr.: 770500
auf Anfrage
Unbekannt
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
Gerätehub 20 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 5 mm
Setzkraft 10000 N
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 14,4 V
Gewicht inklusive Akku 2 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770500
EAN / GTIN 4007081250030
Herstellernummer 1434898

Beschreibung

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei zugleich großer Leistungsstärke, durch elektronische Steuerung wird eine hohe Funktionssicherheit gewährleistet.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Akku Nr. 770527 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. 1 im Kunststoffkoffer. Mundstücke 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 und 17 / 32.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb