Akku-Blindnietgerät M18ONEFPRT-202X ONEFPRT-0

Artikel-Nr.: 770460 ONEFPRT-0
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gerätehub 30 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 6,4 mm
Setzkraft 20000 N
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Gewicht ohne Akku 2,1 kg
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770460 ONEFPRT-0
EAN / GTIN 4058546347949
Herstellernummer 4933478601

Beschreibung

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Integrierter Gürtelclip.

Lieferumfang:

Akku-Blindnietgerät ONEFPRT ohne Akku und Zubehör.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb