Universal-Handnietzange mit Schwenkkopf

Artikel-Nr.: 770310
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Mundstück für Blindnieten 2,4; 3; 4; 5 mm
    Gewindedorn-Mundstück für Nietmuttern M3; M4; M5; M6
    Einsatz für Nietschrauben M4; M5; M6
    Produktart Handnietzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 770310
    EAN / GTIN 4045197220608
    Herstellernummer 770310

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftiger Zangenkörper mit aufwändigem Hebelmechanismus. Nietkopf um 360° drehbar.

    Verwendung:

    Zum Verarbeiten von Blindnieten (aller Werkstoffe). Nicht geeignet für Stahl-Nietmuttern M6 (nur für Alu).

    Ersatzteil:

    Gewindedorn Nr. 770301, Futterbacken Nr. 770305.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb